Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 20 A, 480 W, CPS20.241


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 20 A, 480 W, CPS20.241
Stromversorgung, 24 bis 28 VDC, 20 A, 480 W, CPS20.241
Artikel-Nr.:
     4502-25K4353
Hersteller:
     Puls
Herst.-Nr.:
     CPS20.241
EAN/GTIN:
     4099891283544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
100-240V Weitbereichseingang, aktive PFC; Wirkungsgrad bis zu 94%; Vernachlässigbar kleiner Einschaltstrom; 20% Leistungsreserve unterhalb +45°C auch dauerhaft verfügbar; Volle Ausgangsleistung zwischen -25 und +60°C; DC-OK Kontakt, Parallelmode zur Stromaufteilung
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 bis 28 VDC
Ausgangsstrom:
20 A
Breite:
65 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
124 mm
Leistung:
480 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
127 mm
Wirkungsgrad:
94 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.1 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, Stromversorgung, Gleichstromversorgung, DIN-Schienen-Netzteil, DIN-Schienen-Schaltnetzteil, DIN-Schienen-Stromversorgung, Hutschienennetzteil, Hutschienenstromversorgung, Tragschienennetzteil, TS35-Netzteil
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,69*
€ 206,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 182,21*
€ 207,00*
2 Tage
9
€ 6,40*
ab € 189,65*
€ 215,29*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 195,85*
€ 221,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 197,00*
€ 222,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,95*
€ 265,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,26*
€ 256,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,00*
€ 234,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Puls
ZM2.WALL
ab € 8,23*
Zubehör
Puls
UB20.241
ab € 225,71*
Zubehör
Puls
YR40.241
ab € 83,32*
Zubehör
Puls
ZM13.SIDE
ab € 8,19*
Zubehör
RS Pro
9062701
ab € 43,56*
Zubehör
RS Pro
359065
ab € 101,15*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 13,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.