Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 24 VDC, 42 A, 1000 W, HSE10001.024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 24 VDC, 42 A, 1000 W, HSE10001.024
Stromversorgung, 24 VDC, 42 A, 1000 W, HSE10001.024
Artikel-Nr.:
     4502-25K1381
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     HSE10001.024
EAN/GTIN:
     4099891283186
Artikeldatenblatt
Stromversorgungen Typ Camtec HSE. 1-Phasen-AC/DC-Netzgerät, für Schienen-Montage, U/I-Kennlinie, mit Konvektionskühlung, dauerkurzschlussfest; Eingangsspannung: 115/230 VAC, Eingangsbereich AC: 90 V bis 132 V/184 bis 265 V, Eingangsbereich DC: 250 V bis 375 V, Temperaturbereich: - 20 bis +70 °C. Mit Ausgangsleistung 1000 W Typ HSE10001. MTBF: 350.000 h, Pufferzeit (230 VAC): 30 ms, Anschluss: Schraubklemmen 6,0 mm², Maße: 200 x 156 x 118 mm, Gewicht: 3,3 kg. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Restwelligkeit Ripple, Wirkungsgrad): HSE10001.24T, 24 VDC, 42 A, 50 mV, 90 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
42 A
Breite:
200 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-132 VAC, 184-264 VAC, 250-375 VDC
Höhe:
156 mm
Leistung:
1000 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
118 mm
Wirkungsgrad:
91 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 473,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,60*
€ 644,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,82*
€ 640,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 524,23*
€ 623,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,44*
€ 597,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,99*
€ 564,05
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
231-302/026-000
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.