Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, 24 VDC, 3.2 A, 75 W, HSW00751.024


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, 24 VDC, 3.2 A, 75 W, HSW00751.024
Stromversorgung, 24 VDC, 3.2 A, 75 W, HSW00751.024
Artikel-Nr.:
     4502-25K1202
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     HSW00751.024
EAN/GTIN:
     4099891282950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konverter
Converter
Spannungswandler
Wandler
Stromversorgungen Typ Camtec HSW. 1-Phasen-AC/DC-Netzgerät, für Schienen-Montage, U/I-Kennlinie, mit Konvektionskühlung, dauerkurzschlussfest, leerlaufsicher; Weitbereichseingang: 85 bis 265 VAC, 110 bis 375 VDC, MTBF: 500.000 h, Umgebungstemperaturbereich: –20 bis +70 °C, Pufferzeit (230 VAC): 40 ms. Mit Ausgangsleistung 75 W Typ HSW00751. Maße: 50 x 102 x 96 mm, Gewicht: 300 g. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Restwelligkeit Ripple, Wirkungsgrad): HSW00751.24T, 24 VDC, 3,2 A, 50 mV, 90 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
3.2 A
Breite:
50 mm
Eingangsspannungsbereich:
85-265 VAC
Höhe:
102 mm
Leistung:
75 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
96 mm
Wirkungsgrad:
90 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.46 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 104,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,77*
€ 158,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,37*
€ 148,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,14*
€ 139,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
231-306/026-000
ab € 2,32*
Sonstiges
CAMTEC
3520038
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.