Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung, programmierbar, 0 bis 30 VDC, 30 A, 480 W, HSEUIREG04801.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromversorgung, programmierbar, 0 bis 30 VDC, 30 A, 480 W, HSEUIREG04801.030
Stromversorgung, programmierbar, 0 bis 30 VDC, 30 A, 480 W, HSEUIREG04801.030
Artikel-Nr.:
     4502-25K1106
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     HSEUIREG04801.030
EAN/GTIN:
     4099891282851
Artikeldatenblatt
Stromversorgungen mit programmierbarer Ausgangsspannung und -strom Typ Camtec HSEUlreg. 1-Phasen-AC/DC-Netzgerät, für Schienen-Montage, dauerkurzschlussfest, mit elektronischer Einschaltstrombegrenzung. Ausführung...TPS mit eingebauter Powersink für schnelle Ausregelzeiten; Netzeingang: 115/230 VAC, 47 bis 63 Hz (umschaltbar). Ausgangsspannung und -strom programmierbar über analoge Schnittstelle: 0 bis 5,0 VDC, 0 bis 10 VDC, 0 bis 20 mA und 4,0 bis 20 mA über DIP-Schalter, Monitoring: Ist- und Sollwertausgabe 0 bis 5,0 V und 0 bis 10 V wählbar, Wirkungsgrad: 90 %, MTBF: 400.000 h, Fehlermeldung: Relaiskontakt bis 50 V, Umgebungstemperaturbereich: –25 bis +70 °C. Mit Ausgangsleistung 480 W Typ HSEUIreg04801...T. Maße: 200 x 130 x 114,5 mm, Gewicht: 2,9 kg. Technische Merkmale (Typ, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom): HSEUlreg04801.30T, 0 bis 30 VDC, 0 bis 30 A
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
0 bis 30 VDC
Ausgangsstrom:
30 A
Breite:
200 mm
Eingangsspannungsbereich:
90-132 VAC, 184-265 VAC
Höhe:
130 mm
Leistung:
480 W
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
114.5 mm
Wirkungsgrad:
90 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 827,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 909,53*
€ 1.082,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,57*
€ 1.068,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,54*
€ 1.031,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 843,13*
€ 1.003,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,71*
€ 984,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.