Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skalenscheibe, 0-11, 360°, für Drehknöpfe Gr. 13,5, A4413049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skalenscheibe, 0-11, 360°, für Drehknöpfe Gr. 13,5, A4413049
Skalenscheibe, 0-11, 360°, für Drehknöpfe Gr. 13,5, A4413049
Artikel-Nr.:
     4502-25H885
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A4413049
EAN/GTIN:
     4099889348323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Zubehör Knopf
drehknopf
Skalenscheiben Gr. 13,5 dazu Typ 4413. Glasklar, Symbole silberfarbig; Maße: a 26, b 8,0, c 1,5 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsendurchmesser (Ad)): 049, Ziffern 0 bis 11, 30°
Weitere Informationen:
Ausführung:
0-11, 360°
Geeignet für:
Drehknöpfe Gr. 13,5
Zubehörart:
Skalenscheibe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00011 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Skalenscheibe, Knopf, Einstellknopf, Trafo-Zubehör, Transformatoren-Zubehör, Skala, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf, Stromversorgung, Netztransformator, Trafo, Transformator, Zubehör für Stromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 2,00*
1
€ 6,90*
ab € 1,21*
€ 2,14*
1
€ 8,95*
ab € 2,74*
€ 4,22*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.