| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-25H780 Herst.-Nr.: A4213008 EAN/GTIN: 4099889348262 |
| | |
|
| | |
| Pfeilscheiben Gr. 13,5 dazu Typ 4213. Randlos, mit vorstehendem Pfeil; Maße: a 9,0, b 13,6, c 8,0 mm. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsendurchmesser (Ad)): 008, staubgrau Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Drehknöpfe Gr. 13,5 | Zubehörart: | Pfeilscheibe | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.00001 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehör Knopf, drehknopf okw, drehknopf, drehknopf grau, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Scheibe, Knöpfe, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,25* | € 0,40* | | | | | | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 0,206* | € 0,421* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|