Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 13.5 mm, H 15 mm, A2513040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 13.5 mm, H 15 mm, A2513040
Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 13.5 mm, H 15 mm, A2513040
Artikel-Nr.:
     4502-25H455
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2513040
EAN/GTIN:
     4099889345117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Lieferung ohne Frontkappen und Pfeil- oder Knopfendscheiben, bitte separat bestellen, Drehknöpfe mit 13,5 mm Durchmesser Typ OKW Kombiknopf Größe 13. In Bausatzform, mit Spannzangen-Befestigung, aus Kunststoff, mit matter Oberfläche, in den Farben schwarz (RAL 9005) und staubgrau (RAL 7037). Frontkappen und Pfeil- oder Knopfendscheiben müssen gesondert bestellt werden. Runde Standardknöpfe ohne Strich Gr. 13,5 Typ 2513. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsendurchmesser (Ad)): 040, schwarz, Ad 4,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
13.5 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
4 mm
Höhe:
15 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Gewicht:
0.00606 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 3,40*
€ 5,90*
ab € 1,88*
€ 3,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4113102
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A4213008
ab € 0,206*
Zubehör
OKW
A4213002
ab € 0,206*
Zubehör
OKW
A4113107
ab € 0,60*
Zubehör
OKW
A4113106
ab € 0,63*
Zubehör
OKW
A4113006
ab € 0,206*
Zubehör
OKW
A4113104
ab € 0,60*
Zubehör
OKW
A4113004
ab € 0,22*
Zubehör
OKW
A4113105
ab € 0,64*
Zubehör
OKW
A4113005
ab € 0,206*
Zubehör
OKW
A4113007
ab € 0,36*
Zubehör
OKW
A7513018
ab € 1,23*
Zubehör
OKW
A4113000
ab € 0,20*
Zubehör
OKW
A4113002
ab € 0,206*
Zubehör
OKW
A4113008
ab € 0,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.