Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 3 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 10 mm, H 14 mm, A2510030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 3 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 10 mm, H 14 mm, A2510030
Drehknopf, 3 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 10 mm, H 14 mm, A2510030
Artikel-Nr.:
     4502-25H100
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A2510030
EAN/GTIN:
     4099889345018
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Lieferung ohne Frontkappen und Pfeilscheiben, bitte separat bestellen, Drehknöpfe mit 10 mm Durchmesser Typ OKW Kombiknopf Größe 10. In Bausatzform, mit Spannzangen-Befestigung, aus Kunststoff mit matter Oberfläche, in den Farben schwarz (RAL 9005) und staubgrau (RAL 7037). Die Frontkappen und Pfeilscheiben müssen gesondert bestellt werden. Ausführung ohne Strich Gr. 10 Typ 2510. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Achsdurchmesser (Ad)): 030, schwarz, Ad 3,0 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
10 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
3 mm
Höhe:
14 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 3,07*
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 3,10*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A4210002
ab € 0,21*
Zubehör
OKW
A4110007
ab € 0,176*
Zubehör
OKW
A4110106
ab € 0,55*
Zubehör
OKW
A4110006
ab € 0,176*
Zubehör
OKW
A4110104
ab € 0,62*
Zubehör
OKW
A4110102
ab € 0,58*
Zubehör
OKW
A4110002
ab € 0,19*
Zubehör
OKW
A4110004
ab € 0,38*
Zubehör
OKW
A4110005
ab € 0,38*
Zubehör
OKW
A6402005
ab € 7,01*
Zubehör
OKW
A7510018
ab € 1,31*
Zubehör
OKW
A4110000
ab € 0,168*
Zubehör
OKW
A4110008
ab € 0,168*
Zubehör
OKW
A4110100
ab € 0,53*
Zubehör
OKW
A4110108
ab € 0,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.