Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 4502
>
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Einsetzwerkzeuge, Ausziehwerkzeuge, Platinenwerkze
>
Artikel
Montageschlüssel für SKS Hirschmann Serie SEB, 135 mm, MW SEB
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-25F3000
Hersteller:
Hirschmann
Herst.-Nr.:
MW SEB
EAN/GTIN:
4099891380861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Labor- und Messtechnik-Steckverbind...
Laborsteckverbinder
Montagewerkzeug, MW SEB, HIRSCHMANN Montagewerkzeug zur einfachen Montage bzw. Demontage unserer Sicherheitseinbausteckdosen, 4 mm Sicherheitssystem (Schraubösenmutter).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Montagewerkzeug
Geeignet für:
SKS Hirschmann Serie SEB
Länge:
135 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.082 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Werkzeuge und Werkstatt
>
Handwerkzeuge
>
Einsetzwerkzeuge, Ausziehwerkzeuge, Platinenwerkze
Weitere Suchbegriffe:
Laborsteckverbindung
,
Labor- und Messtechniksteckverbinde...
,
Zubehör für Labor- und Messtechniks...
,
Montageschlüssel
,
Steckverbinderzubehör
,
Rundsteckverbinder-Zubehör
,
Werkzeuge
,
Handwerkzeug
,
Montagewerkzeug
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,82*
€ 39,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen