Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 220 kΩ, 0.4 W, ±0,1 %, ZCM204BKD07-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 220 kΩ, 0.4 W, ±0,1 %, ZCM204BKD07-
Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 220 kΩ, 0.4 W, ±0,1 %, ZCM204BKD07-
Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 220 kΩ, 0.4 W, ±0,1 %, ZCM204BKD07-
Artikel-Nr.:
     4502-25E988
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZCM204BKD07-220KAA
EAN/GTIN:
     4099879209238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
vitrohm smd widerstand
SMD-Metallschichtwiderstand, ZCM204BKD07-220KAA, Vitrohm Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 220 kΩ, 0.4 W, ±0,1 % Features * MELF-Präzisionswiderstand * Erweiterte MELF-Technologie * Hervorragende Stabilität bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen * Beste Impulslastfähigkeit in der Klasse * AEC - Q200 qualifiziert * RoHs & REACH-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0204
Durchmesser:
1.4 mm
Gehäuse:
Mini-MELF
Länge:
3.6 mm
Leistung:
0.4 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
220 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: metallfilmwiderstand, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,17*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.