Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 1 kΩ, 0.4 W, ±0,1 %, ZCM204BKD07-1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 1 kΩ, 0.4 W, ±0,1 %, ZCM204BKD07-1K
Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 1 kΩ, 0.4 W, ±0,1 %, ZCM204BKD07-1K
Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 1 kΩ, 0.4 W, ±0,1 %, ZCM204BKD07-1K
Artikel-Nr.:
     4502-25E932
Hersteller:
     VITROHM
Herst.-Nr.:
     ZCM204BKD07-1KAA
EAN/GTIN:
     4099879208958
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MELF-Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD Widerstand
Widerstand
SMD-Metallschichtwiderstand, ZCM204BKD07-1KAA, Vitrohm Widerstand, Metallfilm, SMD 0204, Mini-MELF, 1 kΩ, 0.4 W, ±0,1 % Features * MELF-Präzisionswiderstand * Erweiterte MELF-Technologie * Hervorragende Stabilität bei unterschiedlichen Umgebungsbedingungen * Beste Impulslastfähigkeit in der Klasse * AEC - Q200 qualifiziert * RoHs & REACH-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0204
Durchmesser:
1.4 mm
Gehäuse:
Mini-MELF
Länge:
3.6 mm
Leistung:
0.4 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, vitrohm widerstand, metallfilmwiderstand, widerstand 0,4w, Passive Bauelemente, Resistor, Wiederstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.