Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator, radial, H, 15 µF, 35 V, ±20 %, TAP156M035CRW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tantal-Kondensator, radial, H, 15 µF, 35 V, ±20 %, TAP156M035CRW
Tantal-Kondensator, radial, H, 15 µF, 35 V, ±20 %, TAP156M035CRW
Tantal-Kondensator, radial, H, 15 µF, 35 V, ±20 %, TAP156M035CRW
Artikel-Nr.:
     4502-25D786
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP156M035CRW
EAN/GTIN:
     4099879880499
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 15µf 35v
avx tantalkondensator
Tantal-Kondensatoren Typ AVX TAP. In Tropfenform, mit niedrigem Leckstrom und geringer Impedanz, nach CECC 30201-032 Mit Nennspannung 35 VDC Typ TAP.
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Baugröße:
H
Durchmesser:
7 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1.6 Ω
Kapazität:
15 µF
Länge:
10.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: radial kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Tantalelektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.015,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 750 Stück (ab € 1,35448* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.119,7125*
€ 1.332,45788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.118,985*
€ 1.331,59215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.080,675*
€ 1.286,00325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.053,5025*
€ 1.253,66798
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.015,86*
€ 1.208,8734
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.