Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator, radial, G, 68 µF, 6.3 V, ±20 %, TAP686M006SRW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tantal-Kondensator, radial, G, 68 µF, 6.3 V, ±20 %, TAP686M006SRW
Tantal-Kondensator, radial, G, 68 µF, 6.3 V, ±20 %, TAP686M006SRW
Tantal-Kondensator, radial, G, 68 µF, 6.3 V, ±20 %, TAP686M006SRW
Artikel-Nr.:
     4502-25D718
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP686M006SRW
EAN/GTIN:
     4099879880420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
avx tantalkondensator
Tantal-Kondensatoren Typ AVX TAP. In Tropfenform, mit niedrigem Leckstrom und geringer Impedanz, nach CECC 30201-032 Mit Nennspannung 6,3 VDC Typ TAP.
Weitere Informationen:
Bauform:
radial
Baugröße:
G
Durchmesser:
6.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1.8 Ω
Kapazität:
68 µF
Länge:
10 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
6.3 V
Rastermaß:
2.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
GB
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tantalkondensator 6,3v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Tantalelektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 643,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 750 Stück
€ 643,88*
€ 766,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 643,86*
€ 766,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.