Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator, SMD, D, 100 µF, 6.3 V, ±20 %, TAJD107M006R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tantal-Kondensator, SMD, D, 100 µF, 6.3 V, ±20 %, TAJD107M006R
Tantal-Kondensator, SMD, D, 100 µF, 6.3 V, ±20 %, TAJD107M006R
Artikel-Nr.:
     4502-25D520
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJD107M006R
EAN/GTIN:
     4099879880222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
SMD-Tantal-Kondensatoren Typ AVX TAJ. In Chip-Bauform, nach CECC 30801-005 Mit Nennspannung 6,3 VDC Typ TAJ.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Baugröße:
D
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
900 mΩ
Kapazität:
100 µF
Länge:
7.3 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
6.3 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Tantalelektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,23*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 227,25*
€ 270,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 227,23*
€ 270,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.