Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator, SMD, B, 6.8 µF, 6.3 V, ±20 %, TAJB685M006R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tantal-Kondensator, SMD, B, 6.8 µF, 6.3 V, ±20 %, TAJB685M006R
Tantal-Kondensator, SMD, B, 6.8 µF, 6.3 V, ±20 %, TAJB685M006R
Artikel-Nr.:
     4502-25D506
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAJB685M006R
EAN/GTIN:
     4099879880215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator avx 6,3v
SMD-Tantal-Kondensatoren Typ AVX TAJ. In Chip-Bauform, nach CECC 30801-005 Mit Nennspannung 6,3 VDC Typ TAJ.
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Baugröße:
B
Kapazität:
6.8 µF
Länge:
3.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
6.3 V
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
QU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator avx, chip kondensator, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Elektrolytkondensator, Elko, Tantalelektrolytkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.