Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tantal-Kondensator, SMD, A, 3.3 µF, 20 V, ±10 %, T491A335K020AT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tantal-Kondensator, SMD, A, 3.3 µF, 20 V, ±10 %, T491A335K020AT
Tantal-Kondensator, SMD, A, 3.3 µF, 20 V, ±10 %, T491A335K020AT
Tantal-Kondensator, SMD, A, 3.3 µF, 20 V, ±10 %, T491A335K020AT
Artikel-Nr.:
     4502-25D3390
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T491A335K020AT
EAN/GTIN:
     4099879879226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
SMD Tantal-Kondensator, T491A335K020AT, Kemet SMD Tantal-Kondensator 3,3 µF, 20 V, ±10 % Die KEMET T491 Serie wurde speziell für die heutigen hochautomatisierten Prozesse und Anlagen zur Oberflächenmontage entwickelt und ist die führende Wahl für oberflächenmontierte Designs. Die T491 kombiniert KEMETs bewährte und weltweit anerkannte Solid-Tantal-Technologie mit den neuesten Materialien, Prozessen und Automatisierungsmöglichkeiten, was zu einer unübertroffenen Gesamtleistung und Wertigkeit führt. Features * Erfüllt oder übertrifft die EIA-Norm 535BAAC * Geklebt und aufgespult nach EIA 481 * Symmetrische, nachgiebige Abschlüsse * Optional vergoldete Abschlüsse * Laserbeschriftetes Gehäuse * Halogenfreies Epoxid * Gehäusegrößen mit niedrigem Profil
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD
Baugröße:
A
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
8 Ω
Kapazität:
3.3 µF
Länge:
3.2 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (DC):
20 V
Rippelstrom:
97 mA
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elektrolytkondensator, Tantal Elko, Tantalkondensator, chip-kondensator kemet, chip kondensator, smd tantal elko, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Tantalelektrolytkondensator
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0806*
€ 0,1238*
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,41*
Lager 4502
200
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,32*
€ 1,66*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,85*
€ 2,46*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Packungen
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,132* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Packungen
Mindestbestellmenge: 200 Packungen ( entspricht € 332,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.