Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 3 (2.5 A), 200 W, 230 VAC, 2223.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 3 (2.5 A), 200 W, 230 VAC, 2223.1
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 3 (2.5 A), 200 W, 230 VAC, 2223.1
Artikel-Nr.:
     4502-24K7042
Hersteller:
     Statron
Herst.-Nr.:
     2223.1
EAN/GTIN:
     4099891481124
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
statron labornetzgerät
labornetzgerät
Netzgeräte bzw. Gleichspannungsregler Typ Statron 22. Als Tischgerät; Merkmale: Linearregler mit Trafoumschaltung, kurzschlussfest, automatische Betriebszustandsumschaltung CV/CC, Spannungs- und Stromregelung, getrennte Spannungs- und Stromanzeigen, Konvektionskühlung (Typ 2223 und 2250), massefreier Ausgang, Tragegriff. Anzeige U/I: digital, 3,5stellig, LCD 13 mm, Einstellregler für Ua/Ia: Doppel-Pot. 270 % grob und fein, Ausregelzeit bei Last 10 bis 100 %: 100 µs, Einstellauflösung: 0,1 %, Kennlinie: U/I, Betriebstemperatur: 0 bis +35 °C, Eingangsspannung: 230 V +6,0/–10 %, 48 bis 62 Hz, Prüfspannung: Eingang-Masse 1,5 kV, Primär-Sekundär 1,5 kV, Ausgang-Masse 500 V, Schutzklasse: I. Ausführung mit Ausgangsspannung 0 bis 30 VDC und max. 2,5 A Ausgangsstrom Typ 2223.1. Stabilität U/I: 15 mV/2,5 mA b. Netz +6,0/–7,0 %, 30 mV/5,0 mA b. Last 0 bis 100 %, Restwelligkeit U/I: 2,0 mV/2,0 mA, Maße: B 185, H 120, T 220 mm, Gewicht: ca. 4,0 kg. Typ: 2223.1, Netzgerät
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
3
Ausgangsspannungsbereich:
30 VDC
Ausgangsstrom:
2.5 A
Breite:
185 mm
Eingangsspannungsbereich:
230 VAC
Höhe:
120 mm
Leistung:
200 W
Tiefe:
220 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
4.5 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät 200w, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, Gleichspannungsregler, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,13*
€ 294,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,69*
€ 262,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,13*
€ 236,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.