| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-24K5733 Herst.-Nr.: TASCHE 3 EAN/GTIN: 4099891477448 |
| | |
|
| | |
| Universal-Bereitsschaftstasche, TASCHE 3, PeakTech Diese Serie von praktischen Bereitschaftstaschen ermöglicht eine sichere Aufbewahrung und schnellen Zugriff im Einsatz von Ihren Messgeräten und dem passenden Zubehör. Das Modell Tasche 3 verfügt über eine gewebte Oberfläche aus stabilem Stoff, einem Reißverschluss, sowie einem Handriemen. Desweiteren sind diese Bereitschaftstaschen von innen gepolstert um ein Höchstmaß an Stoß- und Schlagfestigkeit zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Druckmessgeräte | Zubehörart: | Tasche | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.096 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, Multimeter, Multitester, multimeter peaktech, druck messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messgeräte-Tasche, Werkstattausstattung, Aufbewahrungsbehälter, Aufbewahrungssystem, Lagerbehälter, Tasche, Servicetasche, Technikertasche, Werkzeugtasche, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,34* | € 6,33* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 4,39* | € 6,37* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,50* | € 6,49* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,48* | € 7,08* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,12* | € 22,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|