Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgeräte-Set P 8101, 80 A(DC), 80 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, 5 nF bis 500 µF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgeräte-Set P 8101, 80 A(DC), 80 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, 5 nF bis 500 µF
Messgeräte-Set P 8101, 80 A(DC), 80 A(AC), 600 VDC, 600 VAC, 5 nF bis 500 µF
Artikel-Nr.:
     4502-24K5714
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 8101
EAN/GTIN:
     4099891456573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messgerätesatz
Messgeräte-Set, 8101, PeakTech Für den täglichen Einsatz im Elektronikbereich ausgelegt, bietet dieses Koffersystem alles Notwendige zur Neuinstallation oder Wartung sämtlicher Elektroanlagen. Gleich- und Wechselspannungen, Ströme bis 80 A oder 5 A in hochgenauer Auflösung von 1 mA, Kapazitäten und Widerstände und sogar Temperaturen lassen sich ideal mit dem PeakTech 4350 Zangenmultimeter messen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Messgeräte-Set
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
Kapazitätsbereich:
5 nF bis 500 µF
max. Strommesswert (bei AC):
80 A
max. Strommesswert (bei DC):
80 A
max. Widerstandsmessbereich:
50 Ω
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Multimeter, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Digital-Multimeter, Messgeräte-Kit, Messgeräteset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 133,81*
€ 163,00*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 133,97*
€ 163,03*
€ 6,90*
ab € 131,41*
€ 166,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,00*
€ 193,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,85*
€ 192,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,87*
€ 185,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,77*
€ 169,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.