Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Netzteilmodul, 12 VDC, 1.5 A, 18 W, 15.3022.500-00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterputz-Netzteilmodul, 12 VDC, 1.5 A, 18 W, 15.3022.500-00
Unterputz-Netzteilmodul, 12 VDC, 1.5 A, 18 W, 15.3022.500-00
Artikel-Nr.:
     4502-24K4706
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     15.3022.500-00
EAN/GTIN:
     4099891286583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konverter
Converter
Spannungswandler
Wandler
Unterputz-Netzgeräte Typ Friwo UP. Spannungsgeregelt, strombegrenzt Unterputz-Netzgeräte 18 W Typ UP 18.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
1.5 A
Breite:
51 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
35 mm
Länge:
48 mm
Leistung:
18 W
Wirkungsgrad:
75 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.