Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckernetzteil, 9 VDC, 800 mA, 8 W, 15.1533


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckernetzteil, 9 VDC, 800 mA, 8 W, 15.1533
Steckernetzteil, 9 VDC, 800 mA, 8 W, 15.1533
Artikel-Nr.:
     4502-24K4428
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     15.1533
EAN/GTIN:
     4099891291181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
friwo steckernetzgerät
steckernetzgerät
Netzgeräte Typ Friwo PP. In schmaler Bauform, spannungsgeregelt, strombegrenzt, Standby-Verlustleistung max. 0,3 W Netzgeräte 8,0 W Typ PP 8.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
9 VDC
Ausgangsstrom:
800 mA
Breite:
77 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
82 mm
Länge:
30 mm
Leistung:
8 W
Wirkungsgrad:
75 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.12327 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: steckernetzteil 8w, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, AC/DC-Steckernetzgerät, Stromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.