Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlstecker 2,5 x 5,5 x 11,5 mm für Universalkupplung, 10.5544.003-18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlstecker 2,5 x 5,5 x 11,5 mm für Universalkupplung, 10.5544.003-18
Hohlstecker 2,5 x 5,5 x 11,5 mm für Universalkupplung, 10.5544.003-18
Artikel-Nr.:
     4502-24K4406
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     10.5544.003-18
EAN/GTIN:
     4099891296001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Hohlstecker
Sekundär-Stecker für Universalkupplungen Typ, Maße : 1807702, Hohlstecker 2,5 x 5,5 x 11,5 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Universalkupplung
Zubehörart:
Hohlstecker 2,5 x 5,5 x 11,5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00023 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.