Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 14 mm für Universalkupplung, 10.5544.003-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 14 mm für Universalkupplung, 10.5544.003-10
Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 14 mm für Universalkupplung, 10.5544.003-10
Artikel-Nr.:
     4502-24K4402
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     10.5544.003-10
EAN/GTIN:
     4099891295998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Hohlstecker
Sekundär-Stecker für Universalkupplungen Typ, Maße : 1807697, Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 14,0 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Universalkupplung
Zubehörart:
Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 14 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00239 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,66*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 69,10*
€ 82,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,95*
€ 80,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.