Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 11,5 mm für Universalkupplung, 10.5544.003-17


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 11,5 mm für Universalkupplung, 10.5544.003-17
Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 11,5 mm für Universalkupplung, 10.5544.003-17
Artikel-Nr.:
     4502-24K4400
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     10.5544.003-17
EAN/GTIN:
     4099891295981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Hohlstecker
Sekundär-Stecker für Universalkupplungen Typ, Maße : 1807701, Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 11,5 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Universalkupplung
Zubehörart:
Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 11,5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00231 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.