Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 9,5 mm für Universalkupplung, 10.5544.003-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 9,5 mm für Universalkupplung, 10.5544.003-16
Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 9,5 mm für Universalkupplung, 10.5544.003-16
Artikel-Nr.:
     4502-24K4398
Hersteller:
     Friwo
Herst.-Nr.:
     10.5544.003-16
EAN/GTIN:
     4099891295974
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Hohlstecker
Sekundär-Stecker für Universalkupplungen Typ, Maße : 1807700, Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 9,5 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Universalkupplung
Zubehörart:
Hohlstecker 2,1 x 5,5 x 9,5 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.00214 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.