Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 24 VDC, Ausgänge: 1 (15 A), 360 W, 115-230 VAC, SPS-2415


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 24 VDC, Ausgänge: 1 (15 A), 360 W, 115-230 VAC, SPS-2415
Labornetzgerät, 24 VDC, Ausgänge: 1 (15 A), 360 W, 115-230 VAC, SPS-2415
Artikel-Nr.:
     4502-24K1172
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     SPS-2415
EAN/GTIN:
     4719692501875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät 15a
labornetzgerät
Schaltnetzgerät, SPS-2415, GW Instek GW Instek SPS-2415 DC-Schaltnetzteil, 0-24 Volt, 0-15 Ampere. Bei der SPS-Serie handelt es sich um ein schaltendes DC-Netzteil mit einem Ausgang und 360 W. OVP schützt die SPS-Serie und ihre Last vor unerwarteten Bedingungen. Die hohe Regelgenauigkeit von 0,01 % wird beibehalten. Die Fernabtastung sorgt für zusätzliche Präzision, indem sie Kabelverluste zwischen den Lasten kompensiert. Das Ein- und Ausschalten des Ausgangs von einem externen Gerät ist über Fernbedienungsklemmen möglich. Die SPS-Serie ist eine ideale Lösung für energieeffiziente Tisch- oder tragbare Anwendungen, die eine hohe Regelung erfordern.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
24 VDC
Ausgangsstrom:
15 A
Breite:
128 mm
Eingangsspannungsbereich:
115-230 VAC
Höhe:
145 mm
Leistung:
360 W
Tiefe:
285 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzgerät gw-instek, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,54*
€ 681,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,15*
€ 677,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,39*
€ 656,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,41*
€ 626,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,10*
€ 585,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.