Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 80 VDC, Ausgänge: 1 (80 A), 800 W, 100-240 VAC, PSB-2800LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 80 VDC, Ausgänge: 1 (80 A), 800 W, 100-240 VAC, PSB-2800LS
Labornetzgerät, 80 VDC, Ausgänge: 1 (80 A), 800 W, 100-240 VAC, PSB-2800LS
Artikel-Nr.:
     4502-24K1135
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     PSB-2800LS
EAN/GTIN:
     4719692501226
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät
Netzgerät, PSB-2800LS, GW Instek GW Instek PSB-2800LS 800W Slave (Booster) Einheit für PSB-2800L Stromerweiterung. Die PSB-2000-Serie, die eine DC-Stromversorgung mit hoher Leistungsdichte, programmierbarem und Mehrbereichsausgang ist. Es gibt sechs Modelle in dieser Serie, einschließlich einer Power-Booster-Einheit. Die PSB-2000-Serie verfügt über Ausgangsspannungen von 0~80V und 0~800V sowie über Ausgangsleistungsbereiche von 0~400W und 0~800W. Die Mehrbereichs-Ausgangsfunktionalität ermöglicht flexible Zusammenschaltungen von höherer Spannung und größerem Strom unter dem Nennleistungsbereich. Die Serie PSB-2000 kann sowohl in Reihe als auch parallel geschaltet werden, um die Anforderungen eines höheren Ausgangsleistungsbereichs zu erfüllen. Die PSB-2000-Serie bietet drei Sätze von voreingestellten Funktionstasten, um regelmäßig verwendete Einstellungen von Spannung, Strom und Leistung zu speichern, die der Benutzer schnell abrufen kann. Die Sequenzfunktion kann über eine RS232C-, eine USB- oder eine optionale GPIB-Schnittstelle mit dem Computer verbunden werden, um die Ausgangsleistung zu erzeugen, die durch die Abfolge einer Reihe von eingestellten Spannungs- und Stromschritten definiert ist, die vom Computer festgelegt werden. Diese Funktion wird oft verwendet, um ein Standard-Testverfahren für die Überprüfung des Einflusses auf Prüflinge durch die sich schnell ändernden Betriebsbedingungen zu etablieren... Die PSB-2000-Serie schützt vor Überspannung und Überstrom. Die Funktion des Stromversorgungsausgangs wird abgeschaltet, um die Prüflinge zu schützen, während der Schutzmechanismus in Funktion ist. Wenn ein Batterieladevorgang durchgeführt wird, verhindert der Hi-W-Modus der Serie PSB-2000, dass der Rückstrom die Stromversorgung beschädigt. Die PSB-2000-Serie bietet analoge Steuer- und analoge Monitorschnittstellen auf der Rückseite, um den PSB-2000-Ausgang über die externe Spannung zu steuern oder den Spannungs- und Stromausgangsstatus der Stromversorgung extern zu überwachen. Das PSB-2000-Panel kann um 90 Grad gedreht werden und eignet sich für eine vertikale oder horizontale Position, um die ideale Raumnutzung zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
80 VDC
Ausgangsstrom:
80 A
Breite:
210 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
124 mm
Leistung:
800 W
Tiefe:
290 mm
Wirkungsgrad:
80 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
8 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: labornetzteil 80a, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.595,81*
€ 1.775,38*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.640,76*
€ 1.775,39*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.775,39*
€ 2.112,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.725,90*
€ 2.053,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,59*
€ 1.991,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.656,13*
€ 1.970,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.640,76*
€ 1.952,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Good Will Instrument
PSB-001
ab € 182,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.