Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (6 A), 180 W, 100-240 VAC, GPR-3060D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (6 A), 180 W, 100-240 VAC, GPR-3060D
Labornetzgerät, 30 VDC, Ausgänge: 1 (6 A), 180 W, 100-240 VAC, GPR-3060D
Artikel-Nr.:
     4502-24K1108
Hersteller:
     Good Will Instrument
Herst.-Nr.:
     GPR-3060D
EAN/GTIN:
     4719692500762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labornetzgerät
Labornetzteil
labornetzgerät gw-instek
labornetzgerät
Netzgerät, GPR-3060D, GW Instek GW Instek GPR-3060D Lineares Einzelausgangs-Gleichstromnetzteil mit LED-Anzeige, geringer Leistungsbedarf, 6 Ausgangsampere, 30 Ausgangsspannungen, 180 Ausgangswatt. Bei der GPR-M-Serie handelt es sich um lineare DC-Netzteile mit einem Ausgang und 180 W, die über die gleichen Funktionen wie die GPR-H-Serie verfügen, jedoch einen geringeren Leistungsbedarf haben. Wie die GPR-H-Serie eignet sich die GPR-M-Serie für High-End-Präzisions-Benchtop-Anwendungen. Niedrige Last- und Leitungsregelung sowohl für den Konstantspannungs- als auch den Konstantstrombetrieb sorgen für einen zuverlässigen, vorhersehbaren Ausgang. Überlast- und Verpolungsschutz sowie die interne Auswahl für dynamische oder konstante Last sind Standard.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
30 VDC
Ausgangsstrom:
6 A
Breite:
225 mm
Eingangsspannungsbereich:
100-240 VAC
Höhe:
145 mm
Leistung:
180 W
Tiefe:
335 mm
Wirkungsgrad:
80 %
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, AC/DC-Konverter, AC/DC-Wandler, Netzgerät, Netzteil, Power Supply, Stromversorgung, Laborstromversorgung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
450 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,73*
€ 317,02*
Frei Haus
ab € 288,87*
€ 352,51*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 304,44*
€ 360,48*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,48*
€ 428,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,94*
€ 418,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,09*
€ 404,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,44*
€ 362,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.