Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkappe, Ø 12 mm für Drehknöpfe, 4307.0021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkappe, Ø 12 mm für Drehknöpfe, 4307.0021
Frontkappe, Ø 12 mm für Drehknöpfe, 4307.0021
Artikel-Nr.:
     4502-24H470
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4307.0021
EAN/GTIN:
     4099889347791
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
Abdeckkappen für Mentor Drehknöpfe. Technische Merkmale (Typ, Farbe, Knopfdurchmesser): 4307.0021, rot, 12 mm
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Drehknöpfe
Zubehörart:
Frontkappe, Ø 12 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf rot, Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,33*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.