Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontkappe für Zeigerknöpfe 427, 499.644


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontkappe für Zeigerknöpfe 427, 499.644
Frontkappe für Zeigerknöpfe 427, 499.644
Artikel-Nr.:
     4502-24H4444
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     499.644
EAN/GTIN:
     4099889347753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
Abdeckkappen für Mentor Zeigerknöpfe 427.../428.../429. Technische Merkmale (Typ, Farbe, für Zeigerknopf): 499.644, grau, 427...
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Zeigerknöpfe 427
Zubehörart:
Frontkappe
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf grau, Abdeckung, Kappe, Frontkappe, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,29*
4
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 0,73*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.