Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 14.5 mm, H 14 mm, 4331.4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 14.5 mm, H 14 mm, 4331.4000
Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 14.5 mm, H 14 mm, 4331.4000
Drehknopf, 4 mm, Kunststoff, schwarz, Ø 14.5 mm, H 14 mm, 4331.4000
Artikel-Nr.:
     4502-24H4439
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     4331.4000
EAN/GTIN:
     4099891017972
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
mentor drehknopf
Kappe bitte separat bestellen!, Drehknopf, 4331.4000, Mentor Kunststoff Drehknopf matt mit Spannzangenbefestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
14.5 mm
Farbe:
schwarz
Für Achsdurchmesser:
4 mm
Höhe:
14 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Einstellknopf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,29*
1 Tag
25
1
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,89*
3
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,90*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 114,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mentor
499.673
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.