Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 4 mm, silber, Schraubbefestigung, seitlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 4 mm, silber, Schraubbefestigung, seitlich
Drehknopf, 4 mm, silber, Schraubbefestigung, seitlich
Artikel-Nr.:
     4502-24H408
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1412441
EAN/GTIN:
     4099889344523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf alu
Drehknöpfe mit Aluminium-Kappe Typ OKW A 14. Seitlich glatt, mit seitlicher Schraubbefestigung; Ausführung: silber-eloxierte Oberfläche mit schwarzer Strichmarkierung, Innenausrüstung aus Kunststoff, Kappe metallfarbig. Technische Merkmale (Typ, für Achsendurchmesser (Ad), Knopfdurchmesser (D), Knopfhöhe (H)): 12441, Ad 4,0, D 12,0, H 7,2 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf okw, Einstellknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 3,05*
€ 4,16*
1
€ 4,00*
ab € 3,15*
€ 5,03*
1 Tag
10
1
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 5,16*
1
€ 5,90*
ab € 2,47*
€ 5,47*
7 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 8,39*
€ 12,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.