Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 31 mm, H 16 mm, A1031068


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 31 mm, H 16 mm, A1031068
Drehknopf, 6 mm, Kunststoff, grau, Ø 31 mm, H 16 mm, A1031068
Artikel-Nr.:
     4502-24H182
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1031068
EAN/GTIN:
     4099889344295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Geräteknopf
Knöpfe
Lieferung ohne Markierungsteile, bitte separat bestellen, Drehknöpfe aus Kunststoff Typ OKW TOP-KNOBS A 10. Bestehend aus dem Knopf mit der Aussparung zur Aufnahme einer gesondert zu bestellenden Markierung in vier Ausführungen, die gleichzeitig die seitliche Schraubbefestigung in der Aussparung abdeckt. Der Knopf ist aus Polyamid (UL 94-HB) und ist bei Knopfdurchmesser 40 mm auch erhältlich für Achsen mit einseitig abgeflachten Wellenenden mit Maß 6,0/4,6 mm. Die dazu zu bestellenden Markierungsteile passen zu jeder Knopfgröße und können nachträglich ausgetauscht werden. Die Farben der Markierungsteile haben eine gut wahrnehmbare moderne und sanftere Farbsignalwirkung als die herkömmlichen grellen Signalfarben. Die Farben der Knöpfe sind grau (Vulkan) oder schwarz (Nero). Ausführung mit Knopfdurchmesser 31 mm Typ A 10. Technische Merkmale (Typ, Achsbohrung (Ab), Farbe): A1031068, Ab 6,0 mm, grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
31 mm
Farbe:
grau
Für Achsdurchmesser:
6 mm
Höhe:
16 mm
Markierung:
Nein
Material:
Kunststoff
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00873 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf okw, drehknopf, drehknopf grau, Einstellknopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,89*
€ 4,75*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 3,00*
€ 4,77*
€ 5,90*
ab € 2,53*
€ 4,80*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,78*
6 Tage
58
€ 6,99*
ab € 9,32*
€ 13,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A1101004
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105004
ab € 0,51*
Zubehör
OKW
A1103004
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1102007
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1103007
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1101003
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1104003
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A1105003
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1102004
ab € 0,92*
Zubehör
OKW
A1101005
ab € 0,66*
Zubehör
OKW
A1101006
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1101007
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105005
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105006
ab € 0,50*
Zubehör
OKW
A1105007
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.