Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Set WCAP-AIG5, 861011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Set WCAP-AIG5, 861011
Design Set WCAP-AIG5, 861011
Artikel-Nr.:
     4502-24D8230
Hersteller:
     Würth Elektronik eiSos
Herst.-Nr.:
     861011
EAN/GTIN:
     4099879721730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Kondensator Sortiment
kondensator sortiment
Würth Elektronik eiSos Design Set WCAP-AIG5, 861011
Weitere Informationen:
Anzahl der Werte:
13
Ausführung:
Elektrolyt
Bauform:
Becher
Inhalt:
41 Stück
Kapazitätsbereich:
47 bis 560 µF
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.5859 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Kondensatorensortiment, Sortiment
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,57*
€ 226,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,62*
€ 207,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,64*
€ 180,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.