Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Anemometer
>
Artikel
BEHA-AMPROBE Anemometer, TMA10A, 2817785
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-22K8580
Hersteller:
Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
TMA10A
EAN/GTIN:
4099891465681
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Abbildung kann abweichen. Anemometer, 2817785, BEHA-AMPROBE Features * Integrierter Messwertspeicher (Data Hold) * MIN/MAX- und Durchschnittswertmessung * Auto-Power-Off (abschaltbar) * Ideal für Messungen in Lüftungs-, Klima- und Heizungsanlagen * Flexibles Präzisionsflügelrad
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±2 %
Luftgeschwindigkeit:
0,4 bis 25 m/s
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
0 bis 9999 ppm
min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Anemometer
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.00313 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Anemometer, Gas- und Druckmessgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Windgeschwindigkeitsmessgerät
,
anemometer
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 457,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,83*
€ 544,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,37*
€ 534,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,06*
€ 484,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,74*
€ 475,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,30*
€ 460,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, BYB-6-30A2012
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.