|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-22K1716 Herst.-Nr.: GMH5450-GE EAN/GTIN: 4099891466541 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Lieferung inkl. 2 Batterien AAA|Lieferung ohne Elektroden, bitte separat bestellen, Leitfähigkeitsmessgeräte Typ Greisinger GMH 54. Zur Messung von Leitfähigkeit, Widerstand, Salinität und TDS, wasserdicht; Messbereich: bis 1000 mS/cm, Widerstand: bis 100 kOhm/cm, TDS: bis 1999 mg/l, Salinität: bis 70 g/kg, Temperatur: bis +150 °C (Pt1000 oder NTC 10k), Anzeige: 4 1/2stellig 7-Segment, beleuchtet (weiß), Schutzart: IP 65/IP 67, Stromversorgung: 2 x Batterien AAA (im Lieferumfang), Maße: H 160, B 86, T 37 mm, Gewicht: 250 g inkl. Batterie und Schutzhülle. Elektroden müssen gesondert bestellt werden. Typ GMH 5450 mit Analogausgang. Mit Datenlogger- und Alarm-Funktion; Anschluss: 4polige Buchse für serielle Schnittstelle und Versorgung. Typ: GMH 5450, Leitfähigkeitsmessgerät Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Leitfähigkeit, Widerstand, Salinität, TDS | Genauigkeit: | ±0,5 %, 0,2 K | Messbereich: | 0-5000 µS/cm, 0-1000 mS/cm | Produkt-Art: | Leitfähigkeits-Messgerät | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.4 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leitfähigkeitsmessgerät, Oberflächenwiderstand Messgerät, Oberflächenwiderstandsmessgerät, O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, konduktometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät |
|  |  |
| |