| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1445 Herst.-Nr.: G1500 EAN/GTIN: 4099891466428 |
| | |
|
| | |
| Präzises pH-Messgerät, G1500, Greisinger Bei der Entwicklung der neuen G 1000 Serie stand bewusst die Konzentration auf die wesentlichen Funktionen der Messtechnik im Mittelpunkt. Das pure Messen mit Fokus auf Präzision, Schnelligkeit und Zuverlässigkeit, verpackt in einem kompakten Gehäuse ermöglicht erst das überragende Preis-/Leistungsverhältnis, Made in Germany. Die neuen Handmessgeräte überzeugen darüber hinaus durch ihr ergonomisches Design, die staub- und wassergeschützte Ausführung nach IP 65/67 und das beleuchtete Display. Das kompakte pH-Meter ist die Alternative zu pH-Sticks auf der einen Seite und zu aufwändigen Mittelklasse-Geräten auf der anderen. Features * Modernes und funktionales Gehäuse * 3-zeilige Anzeige / Überkopfanzeige auf Knopfdruck * Hintergrundbeleuchtung * Wasserdicht (IP65 / IP67) * Robust, lange Batterielebensdauer * BNC-Anschluss für Wechselelektroden Weitere Informationen: | | Ausführung: | Leitfähigkeits-Messgerät | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.244 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |