Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Luftsauerstoff-Messgerät, GMH3692-GE, 605919


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger Luftsauerstoff-Messgerät, GMH3692-GE, 605919
Greisinger Luftsauerstoff-Messgerät, GMH3692-GE, 605919
Artikel-Nr.:
     4502-22K1381
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GMH3692-GE
EAN/GTIN:
     4099891465520
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasmessgerät Sauerstoff
Luftsauerstoffmessgerät
O2-Messgerät
Sauerstoff-Messgerät
Lieferung inkl. Batterie|Lieferung ohne Sensoren, bitte separat bestellen, Luftsauerstoff-Messgeräte Typ Greisinger GMH 3692. Mit Doppelanzeige für Sauerstoff und Temperatur, Alarmüberwachung mit integrierter Hupe, Min-/Max-Wert-Speicher, Holdfunktion, serieller Schnittstelle, automatischer Umgebungsluftkompensation, einfache Kalibrierung in atmosphärischer Luft, für Netz- und Batteriebetrieb; Sauerstoffkonzentration: 0 bis 100 % (gasförmig), Sauerstoffpartikeldruck: 0 bis 1100 hPa, Luftdruck: 10 bis 1200 hPa, Temperatur: –5,0 bis +50 °C, Genauigkeit: Sauerstoffkonzentration ±0,1% ±1 Digit, Temperatur ±0,1 °C ±1 Digit, Maße: 142 x 71 x 26 mm, Gewicht: 160 g. Batterie wird mitgeliefert, Sensoren sind gesondert zu bestellen. Typ: GMH 3692, Luftsauerstoff-Messgerät
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftsauerstoff-Messgerät
Genauigkeit:
±0,1 %
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
0 % bis 95 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.221 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sauerstoffmessgerät, o2-messgerät greisinger, gasmessgerät sauerstoff, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,65*
€ 345,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,58*
€ 337,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,04*
€ 315,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,38*
€ 296,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,28*
€ 279,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Greisinger
ESA369-GE
ab € 4,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.