Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senseca Differenzdruckmessgerät, PRO 211-5, 486243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senseca Differenzdruckmessgerät, PRO 211-5, 486243
Senseca Differenzdruckmessgerät, PRO 211-5, 486243
Artikel-Nr.:
     4502-22K1007
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     PRO 211-5
EAN/GTIN:
     4058175714808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Hand-Differenzdruckmessgerät
Differenzdruck-Datenlogger, PRO 211-5, Senseca Das PRO 211-5 ist ein professionelles Handdifferenzdruckmessgerät mit einem großen Funktionsumfang, hoher Robustheit und einfacher Bedienung für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Das Gerät ist mit einem internen digitalen Differenzdrucksensor ausgestattet, der über eine "Peak"-Funktion verfügt, um plötzliche Schwankungen in der Druckmessung zu erkennen. Der Datenlogger wird mit universellen Druckanschlüssen geliefert, die mit einem Standardgewinde G 1/8 an das Gerät geschraubt werden, so dass sie bei Bedarf gegen andere Anschlussarten ausgetauscht werden können, um sie an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen. Features * Schnell und präzise * Einfache Bedienung und Ablesbarkeit durch hintergrundbeleuchtetes Dot-Matrix/Klartext-Display * Mehrsprachig * Verschiedene Messansichten verfügbar, inklusive Live-Diagramm * Statistische Funktionen Min, Avg, Max * Stoß- und schlagfest * IP 67 wassergeschützt * Lange Laufzeit und externe Stromversorgung über USB
Weitere Informationen:
Auflösung:
1 hPa
Ausführung:
Differenzdruck Handmessgerät/Datenlogger
Genauigkeit:
±0,15 % FSS ± 1 Digit, ±1.5 % FSS ± 1 Digit
max. Temperatur:
65 °C
Messbereich:
± 2000 hPa
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP67
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.415 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Druck-Messgerät, Druckanzeige, Druckmessgerät, Manometer, druckanzeige g1/8, druck messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 237,43*
€ 284,79*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 351,06*
€ 410,39*
Frei Haus
ab € 349,82*
€ 420,09*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,79*
€ 338,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,26*
€ 327,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,67*
€ 307,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,64*
€ 297,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,43*
€ 282,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.