|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-22K0988 Herst.-Nr.: HW30 EAN/GTIN: 4099891432782 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. Stoppuhr, HW30, extech Diese HW30-Multifunktions-Stoppuhr zeigt einen digitalen Aufwärts-/Abwärts-Timer, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Hitzeindex an. Die Messung des Hitzeindex zeigt an, wie heiß es sich anfühlt, wenn die Luftfeuchtigkeit mit der tatsächlichen Temperatur kombiniert wird. Ideal für den Einsatz unter heißen Wetterbedingungen. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören eine 12/24-Stunden-Uhr, eine Stoppuhr, ein Speicher für 30 Runden/Split und ein programmierbarer Alarm. Die HeatWatch HW30 Feuchte-/Temperatur-Wärmeuhr wird mit Umhängeband, Batterie und Bedienungsanleitung geliefert. EIGENSCHAFTEN * Vom Benutzer einstellbarer Hitzeindex-Alarm * Stoppuhr-/Chronographenmodus mit 1/100 Sekunden Auflösung * Schnellste/langsamste/durchschnittliche Rundenerinnerung * 10-Stunden-Countdown-Timer mit akustischem Warnsignal für die letzten 5 Sekunden Weitere Informationen:  |  | Anzeige: | Digital | Ausführung: | Kurzzeituhr | Funkgesteuert: | Nein | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.09072 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr, Kurzzeituhr, Timer |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 36,72* | € 49,28* |  |  |  | | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 36,71* | € 49,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 41,15* | € 53,17* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 41,89* | € 54,24* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 55,85* | € 71,18* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|