Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH 365510-NIST STOPWATCH WITH NIST 365510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH 365510-NIST STOPWATCH WITH NIST 365510
EXTECH 365510-NIST STOPWATCH WITH NIST 365510
Artikel-Nr.:
     4502-22K0984
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     365510-NIST
EAN/GTIN:
     4099891432768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stoppuhr
stoppuhren digital
stoppuhr
Stoppuhr, 365510-NIST, extech Die Extech 365510-NIST ist eine digitale Stoppuhr und Uhr. Diese sportliche, gelbe Stoppuhr hat ein wasserdichtes Gehäuse, akkumulierte Laufzeit- und Zwischenzeitmessungen und eine Überwachung von zwei Konkurrenten. Die Stoppuhr/Uhr verfügt außerdem über eine Weck-/Nostalarmfunktion. Komplett mit 1 m (39") Umhängeband und Batterie. EIGENSCHAFTEN * 12- oder 24-Stunden-Betrieb * Stoppuhr-/Chronographenmodus mit 1/100 Sekunden Auflösung * Programmierbarer Alarm mit stündlichem Glockenschlag * Kalender zeigt Tag, Monat und Datum an
Weitere Informationen:
Anzeige:
Digital
Ausführung:
Kurzzeituhr
Funkgesteuert:
Nein
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Uhr, Kurzzeituhr, Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,53*
€ 144,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.