Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH SDL800-NIST VIBR. METER SD LOGGER W/NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH SDL800-NIST VIBR. METER SD LOGGER W/NIST
EXTECH SDL800-NIST VIBR. METER SD LOGGER W/NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0974
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL800-NIST
EAN/GTIN:
     4099891471446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Vibrationsmeter
Abbildung kann abweichen. Vibrationsmessgerät/Datalogger, SDL800-NIST, extech Das SDL800 misst und protokolliert Schwingungen mit einem externen Schwingungssensor mit Magnetadapter an einem 1,2 m (47,2 Zoll) langen Kabel. Er bietet einen breiten Frequenzbereich von 10Hz bis 1kHz mit einer Grundgenauigkeit von ±(5% + 2 Stellen). Manuelle Speicherung von 99 Messwerten oder kontinuierliche Datenaufzeichnung mit einer SD-Speicherkarte, die es dem Benutzer ermöglicht, die gesammelten Daten zur weiteren Analyse im Excel-Format einfach auf einen PC zu übertragen. Komplett mit Fernfühler, Magnethalterung, 6 x AA-Batterien, SD-Karte und stabilem Transportkoffer. Features * Abgesetzter Schwingungssensor mit Magnetadapter auf 1,2 m (47,2 Zoll) Kabel * Großer Frequenzbereich von 10Hz bis 1kHz * Grundgenauigkeit von ±(5% + 2 Stellen); Entspricht ISO2954 * Messmodi RMS, Spitzenwert oder Max Hold * Einstellbare Datenabtastrate * Offset-Abgleich für die Null-Funktion zur Durchführung relativer Messungen * Großes hintergrundbeleuchtetes LCD * Speichert 99 Messwerte manuell und kontinuierliche Datenprotokollierung über SD-Speicherkarte * MIN, MAX, Data Hold und automatisches Ausschalten aufzeichnen/abrufen * Komplett mit Fernfühler, Magnethalterung, 6 x AA-Batterien, SD-Karte und Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Frequenzbereich:
10 Hz-1 kHz
Genauigkeit:
±5 %
Produkt-Art:
Schwingungsmessgerät/Datenlogger
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, schwingungsmesser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Schwingungsmessgerät, Vibrationsmessgerät, Vibrationssensor, Vibrationstester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 893,05*
€ 1.034,34*
Frei Haus
ab € 932,80*
€ 1.034,36*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.034,34*
€ 1.230,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,68*
€ 1.199,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 916,56*
€ 1.090,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 905,84*
€ 1.077,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,05*
€ 1.062,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.