Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DO Interne Fülllösung, 2 Packungen à 50 ml für extech SDL150/407510, 780418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DO Interne Fülllösung, 2 Packungen à 50 ml für extech SDL150/407510, 780418
DO Interne Fülllösung, 2 Packungen à 50 ml für extech SDL150/407510, 780418
Artikel-Nr.:
     4502-22K0957
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     780418
EAN/GTIN:
     4099891465469
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Interne Fülllösung, 780418, extech Interne Fülllösung für Modell 407510 Gelöst-Sauerstoff-Mete Features * 2 Flaschen (je 50mL) * Für Modell 407510 Gelöst-Sauerstoff-Messgerät
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.155 kg
Ausführung:
2 Packungen à 50 ml
Geeignet für:
extech SDL150/407510
Zubehörart:
DO Interne Fülllösung
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,67*
€ 43,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.