Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH PQ3450-2 PQ3450 + PQ34-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH PQ3450-2 PQ3450 + PQ34-2
EXTECH PQ3450-2 PQ3450 + PQ34-2
Artikel-Nr.:
     4502-22K0808
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PQ3450-2
EAN/GTIN:
     4099891473242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messtechnik
Measurement Technology
Messgerät
Messinstrument
Datalogging-Leistungsanalysator-Kit, PQ3450-2, extech Der PQ3450 ist ein 3-Phasen-Leistungsanalysator/Datenlogger, der bis zu 30.000 Messsätze im Excel-Format auf einer austauschbaren SD-Speicherkarte aufzeichnen kann. Großes, von der Sonne ablesbares, numerisches, hintergrundbeleuchtetes LCD mit einfach zu bedienendem Bildschirmmenü. Vollständige Systemanalyse mit bis zu 35 Parametern. Einstellbares Verhältnis von Stromwandler CT (1 zu 600) und Potentialwandler PT (1 zu 1000) für Hochleistungsverteilungssysteme. Protokollierung von bis zu 30.000 Messwerten auf einer austauschbaren SD-Speicherkarte im Excel®-Format. Großer Abtastratenbereich (2 Sekunden bis 2 Stunden). Eingebaute Uhr und Kalender. Komplett mit 4 Spannungskabeln mit Krokodilklemmen, drei 200A Stromzangen, 8 AA-Batterien, SD-Karte, 100-240V AC-Adapter und Etui. Features * Großes, von der Sonne ablesbares, numerisches LCD mit Hintergrundbeleuchtung und benutzerfreundlichem Bildschirmmenü * Einstellbares Verhältnis von Stromwandler CT (1 zu 600) und Potentialtransformator PT (1 zu 1000) für Hochleistungsverteilungssysteme * Protokollieren Sie bis zu 30.000 Lesevorgänge auf einer austauschbaren SD-Speicherkarte im Microsoft Excel®-Format * Großer Abtastratenbereich (2 Sekunden bis 2 Stunden) * Eingebaute Uhr und Kalender * Komplett mit 4 Spannungskabeln mit Krokodilklemmen, 8 AA-Batterien, SD-Karte, 100-240V AC-Adapter und Etui.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsanalysator/Datenlogger
Batterie:
AA
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.486,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.721,75*
€ 3.238,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.679,11*
€ 3.188,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.504,73*
€ 2.980,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.493,19*
€ 2.966,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.486,95*
€ 2.959,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.