Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Optische, akustische Messgrößen
>
Luxmeter
>
Artikel
UVA/UVC-Lichtmesser/Datalogger, ±5 %, Extech SDL470
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-22K0734
Hersteller:
Extech
Herst.-Nr.:
SDL470
EAN/GTIN:
4099891467869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzmessgerät
Datenlogger
Lampentester
Lichtmessgerät
Abbildung kann abweichen. UVA/UVC-Lichtmesser/Datalogger, SDL470, extech Das SDL470 ist ein UVA/UVC-Lichtmessgerät und Datenlogger. Das SDL470 kann sowohl langwellige als auch kurzwellige UV-Bestrahlungsstärke unter UVA- bzw. UVC-Lichtquellen messen. Dieses Messgerät verfügt über einen Kosinuskorrekturfilter, Datenprotokollierung im Excel-Format, Offset-Anpassung für relative Messungen, Thermoelementeingang vom Typ K/J für Temperaturmessungen (Sonde separat erhältlich), Aufzeichnungs-/Abrufmodi, Min- und Max-Messwerte, Data Hold sowie automatische Abschaltung mit Deaktivierungsfunktion. Dieses Produkt wird mit einem eingebauten Kippstativ, SD-Speicherkarte, UVA-Lichtsensor mit Schutzabdeckung, UVC-Lichtsensor, Hartschalenkoffer, Universalnetzteil und 6 x AA-Batterien geliefert. Features * UVA-Sonde erfasst langwellige 365-nm-UV-Bestrahlungsstärkemessungen unter einer UVA (Schwarzlicht)-Quelle * UVC-Sonde erfasst kurzwellige 254nm-UV-Bestrahlungsstärkemessungen unter einer UVC-Lichtquelle * Kosinus-Korrekturfilter und Metallgehäuse * Die Datenprotokollierungsfunktion zeichnet Messwerte mit Datums- und Zeitstempel auf einer SD-Karte (im Lieferumfang enthalten) im Excel®-Format auf * ffset-Abgleich für Null-Funktion oder zur Durchführung relativer Messungen * Einstellbare Datenabtastrate von 1 bis 3600 Sekunden * Speichert 99 Messwerte manuell * Typ K/J Thermoelement-Eingang für Temperaturmessungen (Sonden separat erhältlich) * Große LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Weitere Informationen:
Ausführung:
(L x B x H) 182 x 73 x 47,5 mm
Genauigkeit:
±5 %
Produkt-Art:
UVA/UVC-Lichtmesser/Datalogger
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
2.01395 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Luxmeter, Schallpegelmesser, Magnetfeldtester
Weitere Suchbegriffe:
Luxmessgerät
,
Luxmeter
,
luxmessgerät
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Dosimeter
,
Strahlenmessgerät
,
Strahlungsmessgerät
,
Beleuchtungsmessgerät
,
Fußkerzen-Messgerät
,
UV-Lichtmessgerät
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
Frei Haus
ab € 735,95*
€ 829,67*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 759,50*
€ 832,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 776,40*
€ 852,85*
Lager 139
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 897,19*
€ 971,54*
Lager 115
Frei Haus
ab € 974,48*
€ 1.053,27*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 852,85*
€ 1.014,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 846,51*
€ 1.007,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,22*
€ 989,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,81*
€ 968,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,40*
€ 923,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.