Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech pH-Messgerät, PH90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech pH-Messgerät, PH90
Extech pH-Messgerät, PH90
Artikel-Nr.:
     4502-22K0727
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PH90
EAN/GTIN:
     4099891466251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Abbildung kann abweichen. Wasserqualitäts-Messgerät, PH90, extech Robustes, wasserdichtes (IP57) Gehäuse mit Elektrode mit flacher Oberfläche zur Messung des pH-Wertes in Flüssigkeiten, halbfesten und festen Stoffen. Zerbricht nicht wie die herkömmlichen Glaskolbenelektroden und verstopft die Verbindungsstellen nicht. Leicht austauschbarer Sensor eignet sich perfekt für den Einsatz vor Ort oder im Labor. Features * Robuste, austauschbare pH-Elektrode mit flacher Oberfläche für schnelle pH-Messungen vor Ort * Gleichzeitige Anzeige von pH-Wert und Temperatur * 2- oder 3-Punkt-Kalibrierung erkennt Pufferlösungen automatisch (pH-Puffer separat bestellen) * PTS (Prozent der Steilheit) sagt Ihnen, wann es Zeit ist, Ihre Elektrode auszutauschen (unter 70% oder über 130%) * Automatische Temperaturkompensation * Data Hold, Min/Max, Abschaltautomatik und Anzeige für schwache Batterie * Wasserdichte Konstruktion (IP57) schwimmt im Wasser und schützt den Zähler in feuchter Umgebung * Komplett mit pH-Elektrode mit flacher Oberfläche, Sensorschutzkappe und zwei 3V CR-2032 Knopfbatterien
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Flachelektrode
Genauigkeit:
±0,01 pH, ±1 °C
Messbereich:
0-14 pH, 0-90 °C
Produkt-Art:
pH-Messgerät
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.18144 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,77*
€ 97,34*
€ 8,95*
ab € 77,10*
€ 97,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 84,93*
€ 104,20*
€ 6,90*
ab € 85,48*
€ 105,13*
€ 5,95*
ab € 100,38*
€ 122,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,71*
€ 122,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,93*
€ 101,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
PH95
€ 67,50*
Zubehör
Extech
PH10-P
€ 44,93*
Zubehör
Extech
PH4-P
€ 43,65*
Zubehör
Extech
PH7-P
€ 45,38*
Zubehör
Extech
PH103
€ 59,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.