| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0708 Herst.-Nr.: LT45 EAN/GTIN: 4099891467807 |
| | |
|
| | |
| Farb-LED-Licht-Messgerät, LT45, extech Das LED-Lichtmessgerät LT45 eignet sich zur Messung und Optimierung der Umgebungshelligkeit in einer Vielzahl von Umgebungen, z. B. in Bürogebäuden, Produktions- und Lagerhallen, auf Universitätsgeländen, in Schulen, Krankenhäusern und an vielen anderen Orten. Die OSHA reguliert die Beleuchtung am Arbeitsplatz, da die Beleuchtung für die zugewiesenen Aufgaben angemessen sein muss, und Lichtmessgeräte werden verwendet, um die Einhaltung der Vorschriften sowie der staatlichen und lokalen Gesetze und Verordnungen zur öffentlichen Sicherheit zu überprüfen. Der Einsatz von LED-Beleuchtung nimmt zu, weil sie effizienter zu betreiben ist, eine stabile, qualitativ hochwertige Beleuchtung ausstrahlt und die Technologie immer preiswerter wird. Der LT45 wird mit einer 9-Volt-Batterie, einer Sensorschutzabdeckung, einem Hartschalenkoffer und einem Benutzerhandbuch geliefert. Features * Messen Sie weiße, rote, gelbe, grüne und blaue LED und Standardbeleuchtung in Lux oder Foot-Candle (Fc) Einheiten * Manuelles Speichern/Abrufen von bis zu 99 Messwerten * LCD-Anzeige mit 4000 Zählern * Kosinus- und farbkorrigierte Messungen * Min/Max-Mittelwert und automatische Abschaltung * Komplett mit Lichtsensor mit Schutzabdeckung und Spiralkabel, erweiterbar auf 1,5 m (59"), 9-V-Batterie und stabilem Transportkoffer Weitere Informationen: | | Ausführung: | Beleuchtungsmessgerät | Genauigkeit: | ±3 % | Messbereich: | 400, 4000, 40000, 400000 Lux | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: luxmeter extech, luxmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 265,86* | € 316,16* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 275,09* | € 316,18* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 286,65* | € 328,41* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 300,23* | € 342,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 315,97* | € 359,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|