Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Messgerät PH220-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Messgerät PH220-C
pH-Messgerät PH220-C
Artikel-Nr.:
     4502-22K0671
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PH220-C
EAN/GTIN:
     4099891466138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
pH-Messgerät, PH220-C, extech Das Extech PH220-C pH-Meter ist ein Palm pH-Meter mit verkabelter Elektrode. Der Mikroprozessor sorgt für eine automatische Puffererkennung. Der Speicher speichert 25 Messwerte. Große LCD zeigt gleichzeitig pH oder mV und Temperatur an. Inklusive verkabelter pH-Elektrode, Schutzholster, pH-Puffer und 9V-Batterie. Features * Große LCD-Anzeigen pH oder mV und Temperatur gleichzeitig * Mikroprozessor sorgt für automatische Puffererkennung * Speicher speichert 25 Messwerte * Automatische Temperaturkompensation * Das Gerät ist vollständig wasserdicht, wenn die Elektrode an das Messgerät angeschlossen ist * Anzeige für niedrigen Batteriestand und automatische Abschaltung * Einschließlich verkabelter pH-Elektrode, Schutzholster, pH-Puffer und 9V-Batterie
Weitere Informationen:
Ausführung:
pH-Messgerät
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multifunktions pH-Meter, PH-Messer, Taschen pH-Meter, Tisch-pH-Messgerät, Tisch-pH-Meter, pH-Messgerät, pH-Messgeräte, pH-Meter, labor ph messgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Wasserqualitäts-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 184,78*
€ 240,17*
Frei Haus
ab € 191,81*
€ 240,20*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,17*
€ 285,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,27*
€ 281,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,90*
€ 245,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
6015WC
ab € 55,13*
Zubehör
Extech
PH103
ab € 41,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.