Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
pH-Messgerät
>
Artikel
Extech pH/mV/Temperaturmessgerät-Set, OYSTER-15
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-22K0667
Hersteller:
Extech
Herst.-Nr.:
OYSTER-15
EAN/GTIN:
4099891466114
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Messgerät pH
Abbildung kann abweichen. pH/mV/Temperatur-Messgerät-Satz, OYSTER-15, extech Exklusives Oyster-Design kann im Labor oder vor Ort verwendet werden. Große LCD-Anzeige, die in eine einstellbare "Klapp"-Abdeckung eingebaut ist, zeigt pH oder mV und Temperatur gleichzeitig an. Speichert/Abruft 25 beschriftete Messwerte. Automatische oder manuelle Temperaturkompensation. 5-Punkt-Puffer-Erkennung. Einschließlich Messgerät, Umhängeband, 9V-Batterie, pH-Sonde, Probenpuffer (4 und 7pH) und Tragetasche. Optionale RTD-Temperatursonde. Features * Einschließlich Oyster-10-Meter, Mini-pH-Elektrode, Kalibrierpuffer (4 und 7pH) und Tragekoffer * Exklusives Oyster™ Design kann im Labor oder vor Ort verwendet werden * Große LCD-Anzeige in einstellbarer "Klapp"-Abdeckung zeigt gleichzeitig pH oder mV und Temperatur an * Spritzwassergeschütztes Gehäuse und taktiles Touchpad an der Frontplatte zum Neigen und Kalibrieren * Robustes Design für den Einsatz als Handgerät oder Tischgerät; Nackenbügel für "freihändigen" Betrieb * Speicherfunktion speichert und ruft 25 beschriftete Messwerte ab * Min/Max-Speicherung und -Abruf, °C/°F umschaltbar * Akustischer Piepser zur Warnung des Benutzers, wenn die Funktion beendet ist * Automatische oder manuelle Temperaturkompensation
Weitere Informationen:
Genauigkeit:
±2 mV, ±0,02 pH, 0,5 °C
Messbereich:
0-14 pH, -999-999 mV
Produkt-Art:
pH/mV/Temperaturmessgerät-Set
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.08862 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Leitfähigkeitmessgeräte, PH-Meter, Refraktometer
Weitere Suchbegriffe:
Multifunktions pH-Meter
,
PH-Messer
,
Taschen pH-Meter
,
Tisch-pH-Messgerät
,
Tisch-pH-Meter
,
pH-Messgerät
,
pH-Messgeräte
,
pH-Meter
,
labor ph messgerät
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Wasserqualitäts-Messgerät
,
Temperaturmessgerät
,
Messgeräteset
,
Messgeräte-Set
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
Frei Haus
ab € 211,85*
€ 279,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 220,46*
€ 279,69*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,67*
€ 332,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 231,24*
€ 275,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,46*
€ 265,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,85*
€ 252,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 9 V, 6LR61, 9V, 9 V-Block, BYB-6-30A2012
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,26*
Zubehör
Extech pH-Elektrode, 601100
Extech
601100
€ 222,98*
Zubehör
RTD-Messfühler, 30 bis 220 °C, 850185
Extech
850185
€ 84,63*
Zubehör
Sonde: zur pH-Messung
Extech
601500
€ 45,67*
Zubehör
Sonde: zur pH-Messung; L: 1m; Abm: 10x126mm; 0÷80°C
Extech
60120B
€ 62,79*
Zubehör
Tripak-Pufferbeutel, für Leitfähigkeitsmessgeräte, PH103
Extech
PH103
€ 59,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.