Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Chemische, biologische und medizinische Messgrößen
>
Sauerstoffmessgerät
>
Dissolved Oxygen Messgerät
>
Artikel
Extech Luftsauerstoffmessgerät, DO700
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-22K0660
Hersteller:
Extech
Herst.-Nr.:
DO700
EAN/GTIN:
4099891466053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Abbildung kann abweichen. Messgerät für gelösten Sauerstoff, DO700, extech Das 9-in-1 DO700 Kit misst DO-Konzentration/Sättigung, pH, mV, Temperatur, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt und Widerstand. Es bietet automatische Salzgehaltskompensation und manuelle barometrische Druckkompensation für DO-Messungen. Darüber hinaus verfügt es über eine automatische Ein-Knopf-Kalibrierung von 4, 7 und 10 pH-Werten mit einer Auswahl an Dreipunktkalibrierung für eine bessere Genauigkeit und es bietet eine automatische Temperaturkompensation. Komplett mit DO-Sonde, pH/mV/Temp-Elektrode, Polymer-Leitfähigkeitsmesszelle, pH- und Leitfähigkeits-Kalibrierlösungen, Batterien und stabilem Transportkoffer. Features * Misst Konzentration/Sättigung des gelösten Sauerstoffs, pH-Wert, mV, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, spezifischer Widerstand und Temperatur * Automatische Salzgehaltskompensation und manuelle barometrische Druckkompensation für DO-Messungen * pH-Kalibrierung mit einer Taste (4, 7 und 10pH) * Wahl der 3-Punkt-pH-Kalibrierung für bessere Genauigkeit * Ein-Punkt-Kalibrierung der Leitfähigkeit - erkennt automatisch 8 Kalibrierlösungen aus den Serien USA, Europa und China * Automatische Temperaturkompensation (nicht-lineare Kompensation für gereinigtes Wasser <10?S/cm zur Verbesserung der Messgenauigkeit) * Speicher speichert bis zu 400 Messwerte mit Seriennummer, Messwert und Temperatur * Großes blau hinterleuchtetes Dual-LCD-Display * Automatisches Abschalten spart Batterielebensdauer mit Deaktivierungsfunktion * Wasserdichtes Gehäuse * Komplett mit DO-Sonde, pH/mV/Temp-Elektrode, Polymer-Leitfähigkeitsmesszelle, pH- und Leitfähigkeits-Kalibrierlösungen, Batterien und stabilem Transportkoffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sauerstoff, pH, mV, Leitfähigkeit, TDS, Salzgehalt, Widersta
Genauigkeit:
±1,5 %, ±0,15 mV, ±0,02 pH, ±0,5 °C, 0,1 Ω
Messbereich:
0-40 mg/l, 0-200 %, 0-199,9 mS, -1999-1999 mV, -2-19,99 pH,
Produkt-Art:
Sauerstoffmessgerät
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.72365 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Leitfähigkeitmessgeräte, PH-Meter, Refraktometer
Weitere Suchbegriffe:
Konduktometer
,
Leitfähigkeitstester
,
Gasmessgerät Sauerstoff
,
Luftsauerstoffmessgerät
,
Mehrparameter Messgerät
,
Multiparameter-Messgerät
,
O2-Messgerät
,
Sauerstoff-Messgerät
,
Sauerstoffmessgerät
,
Batterie-pH-Meter
,
Labor-pH-Messgerät
,
Labor-pH-Meter
,
Messgerät pH
,
Multifunktions pH-Meter
,
PH-Messer
,
Taschen pH-Meter
,
Tisch-pH-Messgerät
,
Tisch-pH-Meter
,
pH-Messgerät
,
pH-Messgeräte
,
pH-Meter
,
dissolved oxygen messgerät
,
Messtechnik
,
Measurement Technology
,
Messgerät
,
Messinstrument
,
Messsystem
,
Umwelt- und Kraftmessgerät
,
Wasserqualitäts-Messgerät
,
Salz-Messgerät
,
TDS-Messgerät
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 709,90*
€ 803,15*
Lager 108
Frei Haus
ab € 705,32*
€ 803,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 754,99*
€ 827,00*
Lager 1039
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 978,01*
€ 1.038,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,00*
€ 984,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,37*
€ 956,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,90*
€ 924,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,32*
€ 910,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,99*
€ 898,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
Extech Leitfähigkeits-Messgerät, EC605
Extech
EC605
€ 124,46*
Zubehör
Extech pH-Analyse Elektrode
Extech
PH305
€ 65,71*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.